그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | UPS 시스템 |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 11.5 분 / 2.5 분 |
코드 길이 | 5ft. |
깊이 | 4.1 " |
유형 표시 | LED |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR |
높이 | 5.5 " |
Hz | 50/60 |
현재 입력 | 9.0 |
입력 전압 | 120 VAC |
의료 학년 | 아니 |
설치 | 바닥벽 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 구성 없음 |
아울렛 수 | 7 |
콘센트 유형 | Surge |
Output Voltage | 120 VAC |
상 | 1 |
포트 | USB, RJ45 직렬, 스마트 슬롯 |
전송 시간 | 6 ~ 10msec |
UPS 유형 | 대기 |
와트 | 330.0W |
폭 | 10.8 " |
선박 중량 (kg) | 3.87 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.