항목 | 항 피로 배수 러너 |
미끄럼 방지 표면 | 가능 |
항 피로 | 가능 |
백업 재료 | 경량 고무 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
길이 | 10ft. |
매트 램프 재질 | 경사로 없음 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 배수구 |
자재 | 고무 |
배수 구멍의 모양 | 원 |
표면 재질 | 고무 |
두께 | 7 / 8 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 42.18 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | LK |
모델 | 폭 | 백업 재료 | 색상 | 가장자리 | 항목 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46504090328X40 | 28 " | 고강도 고무 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 피로 방지 배수 매트 | 3 '4 " | 배수구 | 고강도 고무 | ₩ 145,289 | |
46504090340X52 | 3 '4 " | 고강도 고무 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 피로 방지 배수 매트 | 4 '4 " | 배수구 | 고강도 고무 | ₩ 449,125 | |
46504090340X64 | 3 '4 " | 고강도 고무 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 피로 방지 배수 매트 | 5 '4 " | 배수구 | 고강도 고무 | ₩ 280,832 | |
46504090340X124 | 3 '4 " | 고강도 고무 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 경 사진 | 피로 방지 배수 매트 | 10 '4 " | 배수구 | 고강도 고무 | ₩ 1,025,186 | |
46504093328X40 | 28 " | 고강도 고무 | 주황색 테두리가있는 검정색 | 경 사진 | 피로 방지 배수 매트 | 3 '4 " | 배수구 | 고강도 고무 | ₩ 208,846 | |
46504093340X52 | 3 '4 " | 고강도 고무 | 주황색 테두리가있는 검정색 | 경 사진 | 피로 방지 배수 매트 | 4 '4 " | 배수구 | 고강도 고무 | ₩ 312,200 | |
46504093304000064 | 3 '4 " | 고강도 고무 | 주황색 테두리가있는 검정색 | 경 사진 | 피로 방지 배수 매트 | 5 '4 " | 배수구 | 고강도 고무 | ₩ 241,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.