항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 폐쇄 셀 비닐 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
길이 | 10ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 피라미드 |
자재 | 고무 |
표면 재질 | 고무 |
두께 | 11 / 16 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 97.79 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 3924901050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 표면 재질 | 백업 재료 | 저항하는 브레이크 액 | 두께 | 폭 | 색상 | 길이 | 매트 전기 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3447009032 X 75 | 비닐 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 아니 | 1 / 2 " | 2ft. | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 75ft. | 테스트되지 않은 전기적 특성 | ₩ 2,531,446 | ||
3913609302X60 | 고무 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 아니 | 11 / 16 " | 2ft. | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 60ft. | 테스트되지 않은 전기적 특성 | ₩ 3,170,994 | ||
3927709033 X 10 | 비닐 | 폐쇄 셀 폼 | 가능 | 11 / 16 " | 3ft. | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 10ft. | 테스트되지 않은 전기적 특성 | ₩ 565,827 | ||
2057009002 X 8 | 비닐 | 폐쇄 셀 니트릴 폼 | 아니 | 1 / 2 " | 2ft. | 검정 | 8ft. | 테스트되지 않은 전기적 특성 | ₩ 122,097 | ||
2057009032 X 8 | 비닐 | 폐쇄 셀 니트릴 폼 | 아니 | 1 / 2 " | 2ft. | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 8ft. | 테스트되지 않은 전기적 특성 | ₩ 135,800 | ||
2426004003 X 10 | - | - | 아니 | 3 / 8 " | 3ft. | 갈색 | 10ft. | 정전기 방지 | ₩ 156,590 | ||
47-270-0900-3X60 | 비닐 | 폐쇄 셀 PVC 폼 | 아니 | 1 / 2 " | 3ft. | 검정 | 60ft. | 테스트되지 않은 전기적 특성 | ₩ 1,408,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.