그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 매트 |
항 피로 | 가능 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 0 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 갈색 |
가장자리 | 경 사진 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 정전기 방지 |
매트 표면 패턴 | 양각 |
자재 | PVC |
두께 | 3 / 8 " |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3924901050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 매트 전기 저항 | 항균 | 백업 재료 | 매트 속성 | 매트 표면 패턴 | 자재 | 표면 재질 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3906709003X10 | 테스트되지 않은 전기적 특성 | 아니 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | - | 다이아몬드 플레이트 | 비닐 | 비닐 | 9 / 16 " | ₩ 435,575 | ||
3926709003X10 | 테스트되지 않은 전기적 특성 | 아니 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | - | 다이아몬드 플레이트 | 비닐 | 비닐 | 15 / 16 " | ₩ 674,275 | ||
3926707003X10 | 테스트되지 않은 전기적 특성 | 아니 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | - | 다이아몬드 플레이트 | 비닐 | 비닐 | 15 / 16 " | ₩ 674,275 | ||
3926709033X10 | 테스트되지 않은 전기적 특성 | 아니 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | - | 다이아몬드 플레이트 | 비닐 | 비닐 | 15 / 16 " | ₩ 674,275 | ||
3913609002X3 | 테스트되지 않은 전기적 특성 | 아니 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | - | 피라미드 | 고무 | 고무 | 11 / 16 " | ₩ 88,952 | ||
3913609003X5 | 테스트되지 않은 전기적 특성 | 아니 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | - | 피라미드 | 고무 | 고무 | 11 / 16 " | ₩ 191,030 | ||
3913609003X10 | 테스트되지 않은 전기적 특성 | 아니 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | - | 피라미드 | 고무 | 고무 | 11 / 16 " | ₩ 409,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.