그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카펫이 깔린 입구 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 0 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 숯 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 터프 티드 올레핀 원사 |
매트 위빙 | 루프 파일 |
자재 | 원사 / PVC |
표면 재질 | 올레핀 |
두께 | 1 / 4 " |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 5703308030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 표면 재질 | 백업 재료 | 색상 | 두께 | 폭 | 실내 / 실외 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6046119014X6 | 폴리 프로필렌 | 재활용 고무 | 숯 | 3 / 8 " | 4ft. | 실내 / 실외 | 6" | 크로스 해칭 | ₩ 231,700 | ||
0105021923 X 5 | 나일론 | 비닐 | 레드 / 블랙 | 1 / 20 " | 3ft. | 집 밖의 | 5ft. | 술 카펫 | ₩ 158,653 | ||
0105021924 X 6 | 나일론 | 비닐 | 레드 / 블랙 | 1 / 20 " | 4ft. | 집 밖의 | 6" | 술 카펫 | ₩ 253,624 | ||
0104117013 X 4 | 폴리 프로필렌 | - | 숯 | 1 / 4 " | 3ft. | 옥내의 | 4ft. | 터프 티드 잔디 털실 | ₩ 159,687 | ||
0104117013 X 5 | 폴리 프로필렌 | - | 숯 | 1 / 4 " | 3ft. | 옥내의 | 5ft. | 터프 티드 잔디 털실 | ₩ 180,932 | ||
0104117014X6 | 폴리 프로필렌 | - | 숯 | 1 / 4 " | 4ft. | 옥내의 | 6" | 터프 티드 잔디 털실 | ₩ 229,390 | ||
0104115013 X 5 | 폴리 프로필렌 | - | 파란색 | 1 / 4 " | 3ft. | 옥내의 | 5ft. | 터프 티드 잔디 털실 | ₩ 175,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.