APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000765 컨베이어 벨트 검정 고무 100피트 x 24인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 컨베이어 벨트 |
침대 깊이 | 0.343 " |
벨트 타입 | 2 플라이 220 3/16 X 1/16 Grade 2 |
벨트 폭 | 24 " |
드라이브 풀리 (인치) | 최소 12 |
부하 용량 | 220의 파운드 |
전체 길이 | 100ft. |
타입 | 검은 색 고무 |
선박 중량 (kg) | 212.28 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 4010199100 |
원산지 | CN |
모델 | 침대 깊이 | 벨트 타입 | 벨트 폭 | 드라이브 풀리 (인치) | 부하 용량 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000500 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 X 1/32 Grade 2 | 6" | 최소 8 | 150의 파운드 | 50ft. | 검은 색 고무 | ₩ 585,427 | |
28000505 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 X 1/32 Grade 2 | 6" | 최소 8 | 150의 파운드 | 100ft. | 검은 색 고무 | ₩ 799,207 | |
28000520 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 X 1/32 Grade 2 | 12 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 50ft. | 검은 색 고무 | ₩ 903,210 | |
28000525 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 X 1/32 Grade 2 | 12 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 100ft. | 검은 색 고무 | ₩ 1,820,700 | |
28000540 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 X 1/32 Grade 2 | 18 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 50ft. | 검은 색 고무 | ₩ 1,197,000 | |
28000545 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 X 1/32 Grade 2 | 18 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 100ft. | 검은 색 고무 | ₩ 2,727,480 | |
28000560 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 X 1/32 Grade 2 | 24 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 50ft. | 검은 색 고무 | ₩ 1,594,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.