APACHE HOSE & BELTING CO INC 28000005 컨베이어 벨트 PVC 120 100피트 x 6인치
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
항목 | 교체 컨베이어 벨트 |
침대 깊이 | 0.156 " |
벨트 타입 | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 |
벨트 폭 | 6" |
드라이브 풀리 (인치) | 최소 3 |
부하 용량 | 120의 파운드 |
전체 길이 | 100ft. |
타입 | 블랙 PVC |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 5910001090 |
원산지 | US |
모델 | 침대 깊이 | 벨트 타입 | 벨트 폭 | 드라이브 풀리 (인치) | 부하 용량 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000000 | 0.156 " | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 | 6" | 최소 3 | 120의 파운드 | 50ft. | ₩ 401,450 | |
28000010 | 0.156 " | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 | 12 " | 최소 3 | 120의 파운드 | 50ft. | ₩ 671,335 | |
28000015 | 0.156 " | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 | 12 " | 최소 3 | 120의 파운드 | 100ft. | ₩ 1,319,745 | |
28000020 | 0.156 " | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 | 18 " | 최소 3 | 120의 파운드 | 50ft. | ₩ 1,008,962 | |
28000025 | 0.156 " | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 | 18 " | 최소 3 | 120의 파운드 | 100ft. | ₩ 1,868,055 | |
28000030 | 0.156 " | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 | 24 " | 최소 3 | 120의 파운드 | 50ft. | ₩ 1,312,745 | |
28000035 | 0.156 " | 마찰 표면에 의해 PVC 120 블랙 부드러운 상단 | 24 " | 최소 3 | 120의 파운드 | 100ft. | ₩ 2,502,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.