그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 컨베이어 벨트 |
침대 깊이 | 0.25 |
벨트 타입 | 마찰에 의해 짜여진 120 폴리 에스터 화이트 PVC 쉐브론 탑 |
벨트 폭 | 60 |
드라이브 풀리 (인치) | 최소 3 |
부하 용량 | 120 |
전체 길이 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) |
타입 | 백색 PVC |
선박 중량 (kg) | 2.3 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
원산지 | US |
모델 | 침대 깊이 | 벨트 타입 | 벨트 폭 | 드라이브 풀리 (인치) | 부하 용량 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20105045-06 | 0.125 | 짜여진 120 폴리 에스터 블랙 PVC 커버 by Brushed | 6 | 최소 3 | 120 | 블랙 PVC | ₩ 24,377 | |
20105045-08 | 0.125 | 짜여진 120 폴리 에스터 블랙 PVC 커버 by Brushed | 8 | 최소 3 | 120 | 블랙 PVC | ₩ 26,232 | |
20105045-10 | 0.125 | 짜여진 120 폴리 에스터 블랙 PVC 커버 by Brushed | 10 | 최소 3 | 120 | 블랙 PVC | ₩ 28,210 | |
20105045-12 | 0.125 | 짜여진 120 폴리 에스터 블랙 PVC 커버 by Brushed | 12 | 최소 3 | 120 | 블랙 PVC | ₩ 30,152 | |
20105045-14 | 0.125 | 짜여진 120 폴리 에스터 블랙 PVC 커버 by Brushed | 14 | 최소 3 | 120 | 블랙 PVC | ₩ 32,025 | |
20105045-16 | 0.125 | 짜여진 120 폴리 에스터 블랙 PVC 커버 by Brushed | 16 | 최소 3 | 120 | 블랙 PVC | ₩ 33,897 | |
20105045-18 | 0.125 | 짜여진 120 폴리 에스터 블랙 PVC 커버 by Brushed | 18 | 최소 3 | 120 | 블랙 PVC | ₩ 35,787 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.