플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104040-60 컨베이어 벨트 3겹 150 니트릴 흰색 60인치 폭 | AH7FBV 36TE94

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104040-60 컨베이어 벨트 3 플라이 150 니트릴 화이트 60 인치 너비

재고 있음 있음
항목: AH7FBV 모델 : 20104040-60크로스 참조: 36TE94

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 331,485 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목교체 컨베이어 벨트
침대 깊이0.234
벨트 타입마찰에 의한 3 플라이 150 폴리 에스테르 화이트 미트-클릿 커버
벨트 폭60
드라이브 풀리 (인치)최소 2
부하 용량2500의 파운드.
전체 길이길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함)
타입화이트 니트릴

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.94
선박 높이 (cm)0.59
선박 길이 (cm)30.48
선박 폭 (cm)152.4
원산지US

제품 변형

프로덕트모델침대 깊이벨트 타입벨트 폭드라이브 풀리 (인치)부하 용량타입가격
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 컨베이어 벨트 3 플라이 330 블랙 W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 212 "최소 16330의 파운드검은 색 고무₩ 44,905
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 컨베이어 벨트 3 플라이 330 검정 W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 218 "최소 16330의 파운드검은 색 고무₩ 54,495
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 컨베이어 벨트 3 플라이 330 블랙 W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 224 "최소 16330의 파운드검은 색 고무₩ 67,497
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 컨베이어 벨트 3 플라이 330 블랙 W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 230 "최소 16330의 파운드검은 색 고무₩ 83,877
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 컨베이어 벨트 3 플라이 330 블랙 W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 236 "최소 16330의 파운드검은 색 고무₩ 99,750
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 컨베이어 벨트 3 플라이 330 블랙 W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 242 "최소 16330의 파운드검은 색 고무₩ 114,257
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 컨베이어 벨트 3 플라이 330 검정 W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 플라이 330 3/16 "x 1/16"Grade 248 "최소 16330의 파운드검은 색 고무₩ 111,737

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104040-60 컨베이어 벨트 3 플라이 150 니트릴 화이트 60 인치 너비
₩ 331,485 /단위