그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 컨베이어 벨트 |
침대 깊이 | 0.39 " |
벨트 타입 | 2겹 220 1/8" x 1/16" Durocleat 일반 내유성 |
벨트 폭 | 30 " |
드라이브 풀리 (인치) | 최소 12 |
부하 용량 | 220의 파운드 |
전체 길이 | 길이로 절단, 발 단위로 주문 (예 : 10 피트를 주문하려면 주문 수량이 10이어야 함) |
타입 | 검은 색 고무 |
선박 중량 (kg) | 2.86 |
선박 높이 (cm) | 1.42 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 4010199100 |
원산지 | CN |
모델 | 침대 깊이 | 벨트 타입 | 벨트 폭 | 드라이브 풀리 (인치) | 부하 용량 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20027301-12 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 2 | 12 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 32,322 | |
20027301-18 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 2 | 18 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 36,225 | |
20027301-24 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 2 | 24 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 46,305 | |
20027301-30 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 2 | 30 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 51,047 | |
20027301-36 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 2 | 36 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 55,037 | |
20027301-42 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 2 | 42 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 60,865 | |
20027301-48 | 0.25 " | 2 플라이 150 1/32 "x 1/32"Grade 2 | 48 " | 최소 8 | 150의 파운드 | 검은 색 고무 | ₩ 66,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.