그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앤빌렛 |
클래스 | 3000 |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 3000 |
콘센트 연결 | 소켓 용접 |
출구 파이프 크기 | 1-1 / 2 " |
파이프 크기 | 1.5 " |
타입 | 소켓 용접 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 7307991000 |
원산지 | US |
모델 | 콘센트 연결 | 파이프 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0766260053 | 소켓 용접 | 1 / 2 " | 소켓 용접 | ₩ 22,417 | |
0766260434 | 스레드 된 | 1 / 2 " | 스레드 된 | ₩ 14,315 | |
0766260087 | 소켓 용접 | 3 / 4 " | 소켓 용접 | ₩ 20,720 | |
0766260459 | 스레드 된 | 3 / 4 " | 스레드 된 | ₩ 16,292 | |
0766260442 | 스레드 된 | 3 / 4 " | 스레드 된 | ₩ 16,642 | |
0766260103 | 소켓 용접 | 1" | 소켓 용접 | ₩ 26,390 | |
0766260475 | 스레드 된 | 1" | 스레드 된 | ₩ 19,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.