그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 요크가있는 파이프 롤 |
길이 | 7" |
자재 | 아연 |
맥스. 하중 | 390 |
최대 온도 | 롤러에서 450 Deg F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 3.5 " |
로드 크기 | 1 / 2 " |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 43), WW-H-171E (유형 44), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-58 (유형 43) |
타입 | 조절할 수 있는 |
폭 | 4.38 " |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0560504383 | 5.75 " | 주철 | 225 | 2.5 " | 1 / 2 " | 3.25 " | ₩ 49,770 | |
0560504391 | 6.375 " | 주철 | 310 | 3" | 1 / 2 " | 3.88 " | ₩ 53,322 | |
0560504409 | 7" | 주철 | 390 | 3.5 " | 1 / 2 " | 4.38 " | ₩ 71,330 | |
0560504417 | 7 9 / 16 " | 주철 | 475 | 4" | 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | ₩ 73,587 | |
0560504425 | 9.125 " | 주철 | 685 | 5" | 5 / 8 " | 6" | ₩ 81,725 | |
0560504433 | 10 5 / 16 " | 주철 | 780 | 6" | 3 / 4 " | 7.12 " | ₩ 112,087 | |
0560504441 | 12 11 / 16 " | 주철 | 780 | 8" | 3 / 4 " | 9.25 " | ₩ 157,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.