플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0560508137 강철 멍에가 있는 파이프 롤 아연 도금 2 1/2in | AD8QBV 4LRE8

ANVIL 0560508137 스틸 멍에가있는 파이프 롤 2 1 / 2in 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AD8QBV 모델 : 0560508137교차 참조: 4LRE8

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 63,385 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목강철 요크가있는 파이프 롤
길이5.75 "
자재아연
맥스. 하중225
최대 온도롤러에서 450 Deg F
금속 탐지 가능가능
파이프 크기2.5 "
로드 크기1 / 2 "
표준 및 승인AA-1192A (유형 43), WW-H-171E (유형 44), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-58 (유형 43)
타입조절할 수 있는
3.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.65
선박 높이 (cm)3.56
선박 길이 (cm)17.02
선박 폭 (cm)12.19
HS 코드7326908530
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델길이자재맥스. 하중파이프 크기로드 크기가격
ANVIL 0560504383 강철 멍에 주철이 있는 파이프 롤 2 1/2in | AD8QBM 4LRE1 05605043835.75 "주철2252.5 "1 / 2 "3.25 "₩ 49,770
ANVIL 0560504391 강철 멍에 주철 3이 포함된 파이프 롤 | AD8QBN 4LRE2 05605043916.375 "주철3103"1 / 2 "3.88 "₩ 53,322
ANVIL 0560504409 강철 멍에 주철이 있는 파이프 롤 3 1/2in | AD8QBP 4LRE3 05605044097"주철3903.5 "1 / 2 "4.38 "₩ 71,330
ANVIL 0560504417 강철 멍에 주철 4가 포함된 파이프 롤 | AD8QBQ 4LRE4 05605044177 9 / 16 "주철4754"5 / 8 "4 15 / 16 "₩ 73,587
ANVIL 0560504425 강철 멍에 주철 5인치가 있는 파이프 롤 | AD8QBR 4LRE5 05605044259.125 "주철6855"5 / 8 "6"₩ 81,725
ANVIL 0560504433 강철 멍에 주철 6이 포함된 파이프 롤 | AD8QBT 4LRE6 056050443310 5 / 16 "주철7806"3 / 4 "7.12 "₩ 112,087
ANVIL 0560504441 강철 멍에 주철 8이 포함된 파이프 롤 | AD8QBU 4LRE7 056050444112 11 / 16 "주철7808"3 / 4 "9.25 "₩ 157,955

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0560508137 스틸 멍에가있는 파이프 롤 2 1 / 2in 아연 도금
₩ 63,385 /단위