그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 의자 |
자재 | 주철 |
맥스. 하중 | 1070 |
최대 온도 | 롤러에서 450 Deg F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 6" |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 44), WW-H-171E (유형 45), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-58 (유형 44) |
폭 | 9.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0560503054 | 600 | 2" | 4" | ₩ 63,577 | |
0560503062 | 660 | 2.5 " | 4.88 " | ₩ 70,840 | |
0560503070 | 700 | 3" | 5.38 " | ₩ 70,122 | |
0560503088 | 750 | 3.5 " | 6.12 " | ₩ 87,815 | |
0560503096 | 750 | 4" | 6.625 " | ₩ 95,707 | |
0560503104 | 750 | 5" | 7.88 " | ₩ 105,420 | |
0560503120 | 1350 | 8" | 11.62 " | ₩ 197,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.