그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 롤 스탠드 |
자재 | 아연 |
맥스. 하중 | 950 |
최대 온도 | 롤러에서 450 Deg F |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 4 ~ 6 인치 |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 44), WW-H-171E (유형 45), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-58 (유형 44) |
타입 | 완료 |
폭 | 5.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0500362926 | 390 | 2 ~ 3-1 / 2 " | 4" | ₩ 134,697 | |
0500362942 | 2100 | 8 ~ 10 인치 | 7.75 " | ₩ 320,005 | |
0500343629 | - | - | - | ₩ 174,720 | RFQ
|
0500343611 | - | - | - | ₩ 166,852 | RFQ
|
0500343645 | - | - | - | ₩ 195,524 | RFQ
|
0500343603 | - | - | - | ₩ 167,104 | RFQ
|
0500343637 | - | - | - | ₩ 178,164 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.