그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스 행거 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 3.187 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
맥스. 하중 | 730 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1-1 / 2 " |
로드 크기 | 3 / 8 " |
타입 | 조절할 수 있는 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500359500 | 아연 도금 | 2 11 / 16 " | 아연 도금 강판 | 610 파운드 | 1/2-3/4 " | 3 / 8 " | ₩ 5,845 | |
0500359518 | 아연 도금 | 3" | 아연 도금 강판 | 730 파운드 | 1" | 3 / 8 " | ₩ 7,315 | |
0500359526 | 아연 도금 | 3.25 " | 아연 도금 강판 | 730 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 6,632 | |
0500359567 | 아연 도금 | 4.5 " | 아연 도금 강판 | 730 파운드 | 2" | 3 / 8 " | ₩ 8,557 | |
0500359583 | 아연 도금 | 5.5 " | 아연 도금 강판 | 1350 파운드 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 13,877 | |
0500359609 | 아연 도금 | 6.5 " | 아연 도금 강판 | 1350 파운드 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 15,137 | |
0500359641 | 아연 도금 | 7 13 / 16 " | 아연 도금 강판 | 1430 파운드 | 4" | 5 / 8 " | ₩ 18,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.