그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 / 도관 걸이 |
마감재 | 아연 도금 |
길이 | 10.75 " |
자재 | 탄소강 |
맥스. 하중 | 600 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 6" |
로드 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 로드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500300603 | 2.875 " | 400 파운드 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 6,720 | |
0500300611 | 3.625 " | 400 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 6,982 | |
0500300629 | 3.437 " | 400 파운드 | 1" | 3 / 8 " | ₩ 6,125 | |
0500300637 | 3.875 " | 400 파운드 | 1-1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 6,947 | |
0500300645 | 4 5 / 16 " | 400 파운드 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 6,685 | |
0500300652 | 4 11 / 16 " | 400 파운드 | 2" | 3 / 8 " | ₩ 8,347 | |
0500300660 | 5 11 / 16 " | 500 파운드 | 2-1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 16,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.