그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 클레 비스 행거 |
절연 OD | 1 ~ 2 인치 |
절연 두께 | 1/2 ~ 1 인치 |
길이 | 8 15 / 16 " |
자재 | 가단성 철 |
맥스. 하중 | 750 파운드 |
파이프 크기 | 2-1 / 2 ~ 4 " |
표준 및 승인 | ASTM E84 Class 1 25-60 등급, UL E94 VO |
타입 | 절연 새들 시스템 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500173307 | 4.5 " | 가단성 철 | 550 파운드 | 1/2 ~ 1 인치 | - | ₩ 39,672 | |
0500173323 | 6.5 " | 가단성 철 | 550 파운드 | 1/2 ~ 2 인치 | - | ₩ 48,545 | |
0500173349 | 7 13 / 16 " | 가단성 철 | 550 파운드 | 1-1 / 2 ~ 3 " | - | ₩ 63,175 | |
0500173380 | 10.25 " | 가단성 철 | 750 파운드 | 2-1 / 2 ~ 5 " | - | ₩ 104,965 | |
0500173406 | 12 11 / 16 " | 가단성 철 | 1100 파운드 | 2-1 / 2 ~ 6 " | - | ₩ 138,267 | |
0500360300 | 4.5 " | 아연 도금 강판 | 550 파운드 | 1/2 ~ 1 인치 | - | ₩ 43,050 | |
0500360326 | 6.5 " | 아연 도금 강판 | 550 파운드 | 1/2 ~ 2 인치 | - | ₩ 52,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.