그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 커버링 보호 안장 |
절연 두께 | 2-1 / 2 " |
길이 | 12 " |
자재 | 탄소강 |
맥스. 하중 | 1200 파운드 |
파이프 크기 | 3/4 to 1-1/4" |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 39A 및 39B), WW-H-171-E (유형 40A 및 40B), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-5 (유형 39A 및 39B) |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0500071089 | 1200 파운드 | 3" | ₩ 49,087 | |
0500071105 | 1200 파운드 | 3-1 / 2 ~ 5 " | ₩ 56,542 | |
0500071543 | 1200 파운드 | 2.5 " | ₩ 44,520 | |
0500071584 | 1200 파운드 | 3-1 / 2 ~ 5 " | ₩ 70,455 | |
0500072020 | 1200 파운드 | 3/4 to 1-1/4" | ₩ 53,882 | |
0500072087 | 1800의 파운드 | 6" | ₩ 97,895 | |
0500072103 | 1800의 파운드 | 8" | ₩ 115,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.