그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 커버링 보호 안장 |
절연 두께 | 2" |
길이 | 12 " |
자재 | 탄소강 |
맥스. 하중 | 1200 파운드 |
파이프 크기 | 1-1/2 to 2-1/2" |
표준 및 승인 | AA-1192A (유형 39A 및 39B), WW-H-171-E (유형 40A 및 40B), ANSI / MSS SP-69 및 MSS SP-5 (유형 39A 및 39B) |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
모델 | 길이 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0500071022 | 12 " | 1200 파운드 | 3/4 to 1-1/4" | - | ₩ 34,212 | |
0500071048 | 12 " | 1200 파운드 | 1.5 " | - | ₩ 36,400 | |
0500071063 | 12 " | 1200 파운드 | 2.5 " | - | ₩ 45,587 | |
0500071121 | 12 " | 1800의 파운드 | 6" | - | ₩ 81,690 | |
0500071527 | 12 " | 1200 파운드 | 3/4 to 1-1/2" | - | ₩ 51,327 | |
0500071568 | 12 " | 1200 파운드 | 3" | - | ₩ 67,235 | |
0500071600 | 12 " | 1800의 파운드 | 6" | - | ₩ 72,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.