그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
육각 크기 | 1-15 / 16 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 2.375 " |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.87 |
선박 길이 (cm) | 5.87 |
선박 폭 (cm) | 6.05 |
HS 코드 | 7307199030 |
모델 | 육각 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0362500407 | 1-17 / 64 " | 2-31 / 64 " | 1 / 4 " | ₩ 45,780 | |
0362500605 | 1-31 / 64 " | 3-11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 45,447 | |
0362500803 | 1-11 / 16 " | 1-15 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 44,362 | |
0362501207 | 2.375 " | 2-25 / 32 " | 1" | ₩ 66,377 | |
0362501405 | 2-25 / 32 " | 3-23 / 64 " | 1.25 " | ₩ 106,365 | |
0362501603 | 3-23 / 64 " | 3-23 / 64 " | 1.5 " | ₩ 115,115 | |
0362501801 | 3-23 / 64 " | 4-27 / 64 " | 2" | ₩ 164,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.