그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 3 |
외부 Dia. | 1-15 / 64 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 7307923030 |
모델 | 클래스 | 연결 유형 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361224801 | 6000 | FNPT | - | 1 / 2 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 53,112 | |
0361225006 | 6000 | FNPT | - | 3 / 4 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 72,852 | |
0361225204 | 6000 | FNPT | - | 1" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 124,355 | |
0361225600 | 6000 | FNPT | - | 1.5 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 211,505 | |
0361225808 | 6000 | FNPT | - | 2" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 369,057 | |
0361119001 | 3000 | 스레드 된 | 7 / 8 " | 1 / 8 " | -20도 ~ 550도 F | ₩ 33,862 | |
0361119605 | 3000 | 스레드 된 | 1.5 " | 1 / 2 " | -20도 ~ 550도 F | ₩ 33,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.