플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0361314404 육각 머리 플러그 3인치 단조강 | AF9DHG 29VC99

ANVIL 0361314404 육각 헤드 플러그 3 인치 단조 강철

재고 있음 있음
항목: AF9DHG 모델 : 0361314404교차 참조: 29VC99

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 148,785 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 헤드 플러그
본체 재질단조 스틸
클래스3000
연결 유형MNPT
건설고체
육각 크기3.5 "
최대. 압력3000의 PSI
구멍 수0
외부 Dia.3.5 "
파이프 크기3"
포화 증기압300psi @ 550도 F
온도. 범위-20도 ~ 550도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.2
선박 높이 (cm)4.9
선박 길이 (cm)4.9
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7307199060

제품 변형

프로덕트모델클래스육각 크기외부 Dia.파이프 크기온도. 범위가격
ANVIL 0361313802 육각 머리 플러그 단조 강철 1-1/2인치 | AA6NHC 14J752 036131380260002"-1.5 "-20도 ~ 150도 F₩ 23,502
ANVIL 0361314008 육각 머리 플러그 6000 2인치 Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20도 ~ 150도 F₩ 36,697
ANVIL 0361312408 육각 헤드 플러그 1/8인치 단조강 | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20도 ~ 550도 F₩ 3,605
ANVIL 0361312606 육각 헤드 플러그 1/4인치 단조강 | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20도 ~ 550도 F₩ 3,517
ANVIL 0361312804 육각 머리 플러그 3/8인치 단조강 | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20도 ~ 550도 F₩ 3,622
ANVIL 0361313604 육각 헤드 플러그 1-1/4인치 단조강 | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20도 ~ 550도 F₩ 15,925
ANVIL 0361314206 육각 헤드 플러그 2-1/2인치 단조강 | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20도 ~ 550도 F₩ 79,362

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0361314404 육각 헤드 플러그 3 인치 단조 강철
₩ 148,785 /단위