플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0361179302 감속기 2-1/2 x 1-1/2 인치 단조 강철 | AF8YGY 29JF11

ANVIL 0361179302 감속기 2-1 / 2 x 1-1 / 2 인치 단조 강철

재고 있음 있음
항목: AF8YGY 모델 : 0361179302크로스 참조: 29JF11

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 290,517 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목감속기
본체 재질단조 스틸
클래스3000
연결 유형스레드 된
최대. 압력3000의 PSI
구멍 수2
외부 Dia.3.625 "
파이프 크기2-1/2" x 1-1/2"
포화 증기압300psi @ 550도 F
온도. 범위-20도 ~ 550도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.38
선박 높이 (cm)9.19
선박 길이 (cm)9.19
선박 폭 (cm)9.19
HS 코드7307110030

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.파이프 크기가격
ANVIL 0361176407 감속기 1 x 3/4인치 단조강 | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3 / 4"₩ 29,837
ANVIL 0361178205 감속기 2 x 3/4인치 단조강 | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3 / 4"₩ 76,230
ANVIL 0361175003 감속기 1/4 x 1/8 In Forged Steel | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "X 1 / 8"₩ 16,572
ANVIL 0361175102 감속기 3/8 x 1/8 In Forged Steel | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "X 1 / 8"₩ 17,360
ANVIL 0361175201 감속기 3/8 x 1/4인치 단조강 | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "X 1 / 4"₩ 19,390
ANVIL 0361175300 감속기 1/2 x 1/8 In Forged Steel | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "X 1 / 8"₩ 18,130
ANVIL 0361175409 감속기 1/2 x 1/4인치 단조강 | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "X 1 / 4"₩ 19,355

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0361179302 감속기 2-1 / 2 x 1-1 / 2 인치 단조 강철
₩ 290,517 /단위