ANVIL 0361157209 검정색 단조 강철 커플 링, 나사산 연결, 2 개의 구멍
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 스레드 된 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 5.5 " |
파이프 크기 | 4" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
UPC | 690291088926 |
선박 중량 (kg) | 5.43 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 7307110030 |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0361155005 | 5 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 9,940 | |
0361502743 | - | - | ₩ 5,152 | RFQ
|
0361502768 | - | - | ₩ 4,956 | RFQ
|
0361502776 | - | - | ₩ 5,348 | RFQ
|
0361502792 | - | - | ₩ 9,772 | RFQ
|
0361502750 | - | - | ₩ 5,152 | RFQ
|
0861156008 | - | - | ₩ 12,208 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.