그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 측면, 45도 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 스레드 된 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 1-9 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
UPC | 690291385902 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 6.5 |
선박 길이 (cm) | 9.04 |
선박 폭 (cm) | 7.92 |
HS 코드 | 7307110030 |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0361109820 | 1-27 / 32 " | 3 / 4 " | ₩ 304,290 | |
0361109846 | 2-7 / 32 " | 1" | ₩ 375,410 | |
0361109887 | 3.031 " | 1.5 " | ₩ 492,905 | |
0361109903 | 3-11 / 32 " | 2" | ₩ 615,037 | |
0361282411 | - | - | ₩ 813,372 | RFQ
|
0361282304 | - | - | ₩ 505,008 | RFQ
|
0361282106 | - | - | ₩ 387,128 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.