ANVIL 0338232366 3Up 8Rdx21 / 2Up 8Rd N80 서브 커플 링
항목: BT8ZUW
모델 : 0338232366
₩ 2,940,336 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310538004 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 29,522 | |
0310538202 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 29,417 | |
0310538400 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 32,847 | |
0310538608 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 37,817 | |
0310538806 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1" | 300의 PSI | ₩ 43,102 | |
0310539002 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 1.25 " | 300의 PSI | ₩ 58,222 | |
0310539200 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 1.5 " | 300의 PSI | ₩ 76,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.