플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0332623800 파이프 니플, 1인치 크기, 3인치 길이 | AB4XHQ 20H730

ANVIL 0332623800 파이프 니플, 1인치 크기, 3인치 길이

재고 있음 있음
항목: AB4XHQ 모델 : 0332623800교차 참조: 20H730

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 11,865 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목젖꼭지
기본 연결 유형양쪽 끝에 나사산
본체 재질블랙 스틸
내부 Dia.1.000 "
길이3"
최대. 압력3000의 PSI
맥스. 증기 압력300psi WSP @ 550도 F
외부 Dia.1.315 "
파이프 크기1"
스케쥴80
원활한 / 용접심리스
나사 유형NPT
벽 두께0.179 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.3
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)3.3
HS 코드7307995015
원산지US

제품 변형

프로덕트모델원활한 / 용접기본 연결 유형내부 Dia.벽 두께길이최대. 압력맥스. 증기 압력외부 Dia.가격
ANVIL 0332600402 파이프 니플, 1/8인치 크기, 1-1/2인치 길이 | AB4XDW 20H642 0332600402심리스양쪽 끝에 나사산0.125 "0.095 "1.5 "3000의 PSI300psi WSP @ 550도 F0.405 "₩ 9,135
ANVIL 0332600600 파이프 니플, 1/8인치 크기, 2인치 길이 | AB4XDX 20H643 0332600600심리스양쪽 끝에 나사산0.125 "0.095 "2"3000의 PSI300psi WSP @ 550도 F0.405 "₩ 9,572
ANVIL 0332600808 파이프 니플, 1/8인치 크기, 2-1/2인치 길이 | AB4XDY 20H644 0332600808심리스양쪽 끝에 나사산0.125 "0.095 "2.5 "3000의 PSI300psi WSP @ 550도 F0.405 "₩ 10,465
ANVIL 0332601004 파이프 니플, 1/8인치 크기, 3인치 길이 | AB4XDZ 20H645 0332601004심리스양쪽 끝에 나사산0.125 "0.095 "3"3000의 PSI300psi WSP @ 550도 F0.405 "₩ 10,342
ANVIL 0332601202 파이프 니플, 1/8인치 크기, 3-1/2인치 길이 | AB4XEA 20H646 0332601202심리스양쪽 끝에 나사산0.125 "0.095 "3.5 "3000의 PSI300psi WSP @ 550도 F0.405 "₩ 11,252
ANVIL 0332601400 파이프 니플, 1/8인치 크기, 4인치 길이 | AB4XEB 20H647 0332601400심리스양쪽 끝에 나사산0.125 "0.095 "4"3000의 PSI300psi WSP @ 550도 F0.405 "₩ 12,267
ANVIL 0332601608 파이프 니플, 1/8인치 크기, 4-1/2인치 길이 | AB4XEC 20H648 0332601608심리스양쪽 끝에 나사산0.125 "0.095 "4.5 "3000의 PSI300psi WSP @ 550도 F0.405 "₩ 20,422

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0332623800 파이프 니플, 1인치 크기, 3인치 길이
₩ 11,865 /단위