플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0319901567 사각 헤드 플러그 1/2인치 Npt 아연 도금 | AB8AJY 25CH10

ANVIL 0319901567 사각 헤드 플러그 1/2 인치 Npt 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AB8AJY 모델 : 0319901567크로스 참조: 25CH10

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,607 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스퀘어 헤드 플러그
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형MNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기1 / 2 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.65
선박 길이 (cm)2.39
선박 폭 (cm)1.65
HS 코드7307992000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기온도. 범위가격
ANVIL 0319901443 사각 헤드 플러그 1/8 Npt 아연 도금 | AF8ENT 25CH07 03199014431 / 8 "-20도 ~ 150도 F₩ 787
ANVIL 0319901484 사각 헤드 플러그 1/4인치 Npt 아연 도금 | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20도 ~ 350도 F₩ 1,085
ANVIL 0319901526 사각 헤드 플러그 3/8인치 Npt 아연 도금 | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20도 ~ 150도 F₩ 1,487
ANVIL 0319901609 사각 헤드 플러그 3/4인치 Npt 아연 도금 | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20도 ~ 350도 F₩ 3,797
ANVIL 0319902607 사각 헤드 플러그 2-1/2인치 Npt 아연 도금 | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20도 ~ 150도 F₩ 71,960
ANVIL 0319902649 스퀘어 헤드 플러그 3인치 Npt 아연 도금 | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20도 ~ 150도 F₩ 84,962
ANVIL 0319902680 사각 헤드 플러그 3-1/2인치 Npt 아연 도금 | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20도 ~ 150도 F₩ 153,807

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0319901567 사각 헤드 플러그 1/2 인치 Npt 아연 도금
₩ 2,607 /단위