그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0319900569 | 3 / 4 " | -20도 ~ 350도 F | ₩ 12,985 | |
0319900601 | 1" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 14,560 | |
0319900643 | 1.25 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 19,512 | |
0319900684 | 1.5 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 25,725 | |
0319900726 | 2" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 37,292 | |
0319900767 | 2.5 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 96,600 | |
0319900841 | 3" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 119,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.