그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 로크 너트 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 1.437 " |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0318913522 | 1.75 " | 1" | ₩ 19,810 | |
0318913563 | 2-3 / 32 " | 1.25 " | ₩ 17,570 | |
0318913605 | 2-11 / 32 " | 1.5 " | ₩ 22,557 | |
0318913647 | 2.875 " | 2" | ₩ 36,592 | |
0318913720 | 3.5 " | 2.5 " | ₩ 66,325 | |
0318913803 | 4-17 / 64 " | 3" | ₩ 96,092 | |
0318913845 | 5.375 " | 4" | ₩ 115,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.