그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 1.25 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
0313822009 | 1 / 8 " | ₩ 60,760 | |
0313822025 | 1 / 4 " | ₩ 61,670 | |
0313822041 | 3 / 8 " | ₩ 40,162 | |
0313822066 | 1 / 2 " | ₩ 36,470 | |
0313822082 | 3 / 4 " | ₩ 47,792 | |
0313822108 | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 74,410 | |
0313822124 | 1" | ₩ 58,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.