그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 2" |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1.5 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7307193060 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0312822000 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 56,437 | |
0312822026 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 51,922 | |
0312822042 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 36,925 | |
0312822067 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 35,455 | |
0312822083 | 1.187 " | 3 / 4 " | ₩ 40,355 | |
0312822109 | 1.187 " | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 60,882 | |
0312822125 | 1.187 " | 1" | ₩ 51,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.