플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0311105001 바닥 플랜지 1/2인치 Npt 아연 도금 | AF8ELB 25CG39

ANVIL 0311105001 바닥 플랜지 1/2 인치 Npt 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AF8ELB 모델 : 0311105001교차 참조: 25CG39

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 74,130 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목바닥 플랜지
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
구멍 수4
외부 Dia.3.5 "
파이프 크기1 / 2 "
포화 증기압150의 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.25
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델외부 Dia.파이프 크기가격
ANVIL 0311105209 바닥 플랜지 3/4인치 Npt 아연 도금 | AF8ELC 25CG40 03111052093.5 "3 / 4 "₩ 80,115
ANVIL 0311105407 바닥 플랜지 1인치 Npt 아연 도금 | AF8ELD 25CG41 03111054074"1"₩ 68,722
ANVIL 0311105605 바닥 플랜지 1-1/4인치 Npt 아연 도금 | AF8ELE 25CG42 03111056054"1.25 "₩ 71,680
ANVIL 0311105803 바닥 플랜지 1-1/2인치 Npt 아연 도금 | AF8ELF 25CG43 03111058034.5 "1.5 "₩ 114,537
ANVIL 0311106009 바닥 플랜지 2인치 Npt 아연 도금 | AF8ELG 25CG44 03111060095.5 "2"₩ 146,667

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0311105001 바닥 플랜지 1/2 인치 Npt 아연 도금
₩ 74,130 /단위