그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 6 "X 4" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 350도 F |
선박 중량 (kg) | 4.97 |
선박 높이 (cm) | 12.22 |
선박 길이 (cm) | 12.22 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0311086607 | 3 / 4 "X 1 / 8" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 20,317 | |
0311087209 | 1 "x 3 / 8" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 33,617 | |
0311087407 | 1 "x 1 / 4" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 35,087 | |
0311087605 | 1-1 / 4 "X 1" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 31,202 | |
0311087803 | 1-1/4" x 3/4" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 30,380 | |
0311088009 | 1-1/4" x 1/2" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 43,977 | |
0311088207 | 1-1/2" x 1-1/4" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 38,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.