그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 1500도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 1-1 / 2 "X 1"1 " |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 27.31 |
선박 길이 (cm) | 33.35 |
선박 폭 (cm) | 26.82 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 클래스 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0311043202 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "x 1"x 1-1 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 78,645 | |
0311043400 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "X 1"1 " | 300의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 59,535 | |
0311043608 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "X 1"3 / 4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 68,407 | |
0311043806 | 300 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1-1 / 4 "X 1"1 / 2 " | 300의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 84,035 | |
0311035802 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1/4 "x 1/4"x 1/8 " | 300의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 43,662 | |
0311036008 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1/8 "x 1/8"x 1/4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 50,522 | |
0311036206 | 300 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3/8 "x 3/8"x 1/4 " | 300의 PSI | -20도 ~ 150도 F | ₩ 29,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.