ANVIL 0311025407 팔꿈치 45도 5 인치 Npt 아연 도금
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 5" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
UPC | 690291028977 |
선박 중량 (kg) | 5.16 |
선박 높이 (cm) | 15.54 |
선박 길이 (cm) | 7.77 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0311022800 | 1 / 8 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 19,425 | |
0311023006 | 1 / 4 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 13,195 | |
0311023204 | 3 / 8 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 15,680 | |
0311023402 | 1 / 2 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 12,005 | |
0311023600 | 3 / 4 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 16,135 | |
0311023808 | 1" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 19,740 | |
0311024004 | 1.25 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 29,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.