플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

앤빌 0311015606 90 Deg. 스트리트 엘보우, 1/8 npt, 아연도금 | AF8EFB 25CF11

ANVIL 0311015606 90도 스트리트 엘보, 1/8 npt, 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AF8EFB 모델 : 0311015606크로스 참조: 25CF11

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 16,677 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스트리트 엘보, 90도
본체 재질아연 도금 강판
클래스150
연결 유형FNPT x MNPT
최대. 압력300도 F WOG에서 150 psi
파이프 크기1 / 8 "
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)3.81
선박 폭 (cm)2.29
HS 코드7307199090

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기온도. 범위가격
앤빌 0311016208 90 Deg. 스트리트 엘보우, 1/2 npt, 아연도금 | AB8AJR 25CF14 03110162081 / 2 "-65도 ~ 250도 F₩ 16,800
앤빌 0311015804 90 Deg. 스트리트 엘보우, 1/4 npt, 아연도금 | AF8EFC 25CF12 03110158041 / 4 "-65도 ~ 250도 F₩ 17,045
앤빌 0311016000 90 Deg. 스트리트 엘보우, 3/8 npt, 아연도금 | AF8EFD 25CF13 03110160003 / 8 "-65도 ~ 250도 F₩ 18,235
앤빌 0311016406 90 Deg. 스트리트 엘보우, 3/4 npt, 아연도금 | AF8EFE 25CF15 03110164063 / 4 "-65도 ~ 250도 F₩ 16,310
앤빌 0311016604 90 Deg. 스트리트 엘보우, 1npt, 아연도금 | AF8EFF 25CF16 03110166041"-20도 ~ 150도 F₩ 23,747
앤빌 0311016802 90 Deg. 스트리트 엘보우, 1-1/4 npt, 아연도금 | AF8EFG 25CF17 03110168021.25 "-20도 ~ 150도 F₩ 35,315
앤빌 0311017008 90 Deg. 스트리트 엘보우, 1-1/2 npt, 아연도금 | AF8EFH 25CF18 03110170081.5 "-65도 ~ 250도 F₩ 46,130

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0311015606 90도 스트리트 엘보, 1/8 npt, 아연 도금
₩ 16,677 /단위