ANVIL 0310502406 90도 팔꿈치, 가단성 철 300, 4인치 Npt
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 90도 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 4" |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
UPC | 690291026751 |
선박 중량 (kg) | 7.47 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 7307199080 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310500202 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 34,142 | |
0310500400 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 3 / 8 " | 300의 PSI | ₩ 30,362 | |
0310500608 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 / 2 " | 300의 PSI | ₩ 45,780 | |
0310500806 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 3 / 4 " | 300의 PSI | ₩ 52,097 | |
0310501002 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1" | 300의 PSI | ₩ 64,732 | |
0310501200 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 1.25 " | 300의 PSI | ₩ 82,530 | |
0310501408 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 1.5 " | 300의 PSI | ₩ 104,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.