그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바닥 플랜지 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | 플랜지 x FNPT |
최대. 압력 | 300 psi @ 150도 F |
구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4" |
파이프 크기 | 1" |
포화 증기압 | 150의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307193085 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0300194602 | 바닥 플랜지 | 2.187 " | 1 / 4 " | ₩ 34,807 | |
0300194800 | 바닥 플랜지 | 3" | 3 / 8 " | ₩ 30,030 | |
0310105002 | 바닥 플랜지 | 3.5 " | 1 / 2 " | ₩ 25,935 | |
0310105200 | 바닥 플랜지 | 3.5 " | 3 / 4 " | ₩ 25,672 | |
0310105606 | 바닥 플랜지 | 4" | 1.25 " | ₩ 36,260 | |
0310105804 | 바닥 플랜지 | 4.5 " | 1.5 " | ₩ 41,825 | |
0310106000 | 바닥 플랜지 | 5.5 " | 2" | ₩ 50,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.