플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0310041405 Fig 1105R 파이프 축소 티, 1 X 1/2 X 3/4인치 파이프 | AE2BYB 4WHF2

ANVIL 0310041405 그림 1105R 파이프 감소 티, 1 X 1/2 X 3/4인치 파이프

재고 있음 있음
항목: AE2BYB 모델 : 0310041405크로스 참조: 4WHF2

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,987 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목티 줄이기
본체 재질가단성 철
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300 psi @ 150도 F
파이프 크기1 인치 x 1/2 인치 x 3/4 인치
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)6.86
선박 폭 (cm)5.84
HS 코드7307199080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위본체 재질클래스연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기포화 증기압가격
ANVIL 0310519608 리듀싱 티, 1/2 X 1/2 X 1/4인치 파이프, Fnpt 엔드 스타일 | AA4DFX 12G051 0310519608-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1/2 "x 1/2"x 1/4 "300의 PSI₩ 64,452
ANVIL 0310520002 가단성 철 파이프 축소 티, Fnpt 엔드 스타일, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-3/4 "x 3/4"x 1/2 "300의 PSI₩ 96,442
ANVIL 0310521208 Fig 1164R 파이프 축소 티, 가단성 철, 흑색 산화물 | AA4DFZ 12G053 0310521208-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1 "x 1"x 3/4 "300의 PSI₩ 112,210
ANVIL 0310521406 Fig 1164R 파이프 축소 티, 1 X 1 X 1/2인치 파이프 | AA4DGA 12G054 0310521406-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT2000 psi @ 150도 F-1 "x 1"x 1/2 "300의 PSI₩ 109,235
ANVIL 0310525209 파이프 축소 티, 2 X 2 X 1-1/2인치, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F-2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 2 인치300의 PSI₩ 283,640
ANVIL 0310525407 리듀싱 티, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4인치 파이프, 클래스 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F-2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 4 인치300의 PSI₩ 316,365
ANVIL 0310525605 파이프 축소 티, 2 X 2 X 1인치 공칭, FNPT 엔드 스타일 | AA4DGD 12G057 0310525605-20도 ~ 150도 F가단성 철300FNPT1500 psi @ 150도 F-2 "X 2"X 1 "300의 PSI₩ 272,807

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0310041405 그림 1105R 파이프 감소 티, 1 X 1/2 X 3/4인치 파이프
₩ 32,987 /단위