플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

앤빌 0310011200 90 Deg. 리듀싱 엘보, 검은색, 2-1/2 X 1-1/2인치 크기 | AE2BTZ 4WGU4

ANVIL 0310011200 90도 감소 팔꿈치, 검정, 2-1/2 X 1-1/2 인치 크기

재고 있음 있음
항목: AE2BTZ 모델 : 0310011200크로스 참조: 4WGU4

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 159,635 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치 감소, 90도
본체 재질가단성 철
클래스150
연결 유형FNPT
최대. 압력300 psi @ 150도 F
파이프 크기2-1/2" x 1-1/2"
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.13
선박 높이 (cm)9.4
선박 길이 (cm)10.67
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7307199080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기가격
앤빌 0310006804 90 Deg. 엘보 줄이기, 검은색, 1/4 X 1/8인치 크기 | AE2BTB 4WGR1 03100068041 / 4 "X 1 / 8"₩ 18,900
앤빌 0310007000 90 Deg. 엘보 축소, 검정색, 3/8 X 1/4인치 크기 | AE2BTC 4WGR2 03100070003 / 8 "X 1 / 4"₩ 13,282
앤빌 0310007208 90 Deg. 엘보 줄이기, 검정색, 3/8 X 1/8인치 크기 | AE2BTD 4WGR3 03100072083 / 8 "X 1 / 8"₩ 27,405
앤빌 0310007406 90 Deg. 엘보우 감소, 검정색, 1/2 X 3/8인치 크기 | AE2BTE 4WGR4 03100074061 / 2 "X 3 / 8"₩ 12,197
앤빌 0310007604 90 Deg. 엘보 줄이기, 검정색, 1/2 X 1/4인치 크기 | AE2BTF 4WGR5 03100076041 / 2 "X 1 / 4"₩ 12,810
앤빌 0310007802 90 Deg. 엘보 축소, 검정색, 3/4 X 1/2인치 크기 | AE2BTG 4WGR6 03100078023 / 4 "X 1 / 2"₩ 12,372
앤빌 0310008008 90 Deg. 엘보 줄이기, 검은색, 3/4 X 3/8인치 크기 | AE2BTH4WGR7 03100080083 / 4 "X 3 / 8"₩ 17,815

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0310011200 90도 감소 팔꿈치, 검정, 2-1/2 X 1-1/2 인치 크기
₩ 159,635 /단위