플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0300109402 크로스, 흑색 주철 125, 1-1/2인치 Npt | AD8LHM 4KVN6

ANVIL 0300109402 십자가, 검은색 주철 125, 1-1/2인치 Npt

재고 있음 있음
항목: AD8LHM 모델 : 0300109402교차 참조: 4KVN6

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 112,997 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Cross
본체 재질주철
클래스125
연결 유형FNPT
최대. 압력175 psi @ -20도 ~ 150도 F
파이프 크기1.5 "
포화 증기압125의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.49
선박 높이 (cm)9.65
선박 길이 (cm)9.65
선박 폭 (cm)6.86
HS 코드7307110030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기가격
ANVIL 0300108701 크로스, 흑색 주철 125, 1/2인치 Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "₩ 49,682
ANVIL 0300108800 크로스, 흑색 주철 125, 3/4 인치 Npt | AD8LHJ 4KVN3 03001088003 / 4 "₩ 49,840
ANVIL 0300109006 크로스, 흑색 주철 125, 1인치 Npt | AD8LHK 4KVN4 03001090061"₩ 58,485
ANVIL 0300109204 크로스, 흑색 주철 125, 1-1/4인치 Npt | AD8LHL 4KVN5 03001092041.25 "₩ 80,062
ANVIL 0300109600 크로스, 흑색 주철 125, 2인치 Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"₩ 156,100
ANVIL 0300109808 크로스, 흑색 주철 125, 2-1/2인치 Npt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "₩ 366,065
ANVIL 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 검정색 주철 십자가 | BT8MWV 0300115201-₩ 491,932
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0300109402 십자가, 검은색 주철 125, 1-1/2인치 Npt
₩ 112,997 /단위