그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 125 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F |
파이프 크기 | 2 인치 x 1-1 / 4 인치 x 1-1 / 2 인치 |
포화 증기압 | 125의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307110030 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310519608 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1/2 "x 1/2"x 1/4 " | 300의 PSI | ₩ 58,170 | |
0310520002 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 3/4 "x 3/4"x 1/2 " | 300의 PSI | ₩ 87,045 | |
0310521208 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 "x 1"x 3/4 " | 300의 PSI | ₩ 107,117 | |
0310521406 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150도 F | - | 1 "x 1"x 1/2 " | 300의 PSI | ₩ 105,560 | |
0310525209 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 2 인치 | 300의 PSI | ₩ 256,830 | |
0310525407 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 2 인치 x 2 인치 x 1-1 / 4 인치 | 300의 PSI | ₩ 292,232 | |
0310525605 | -20도 ~ 150도 F | 가단성 철 | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150도 F | - | 2 "X 2"X 1 " | 300의 PSI | ₩ 264,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.