항목 | 코팅 장갑 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 1 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 3 |
코팅 범위 | 손바닥 |
코팅 마감 | 질감 |
코팅 재료 | 천연 고무 라텍스 |
색상 | 청회색 |
동 | 니트 손목 |
길이 | 9 5/4 "~ 11" |
라이너 재료 | 폴리 에스텔 / 코튼 |
크기 | S |
권장 사용 환경 | 건조 / 경유 |
엄지 스타일 | 코팅 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 4015191050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.