항목 | 장갑, 절단 방지 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 5000 |
ANSI 컷 그램 | 3000 이상 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 4 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 4 |
색상 | 그레이 / 그린 |
동 | 탄력있는 |
내성 절단 | 가능 |
손가락 재질 | Dyneema, 스틸, 피버 글라스, 폴리 에스테르 |
손가락 스타일 | 가득 찬 |
계량기 | 13 |
손 | 양손 잡 이용 |
라이너 재료 | Dyneema, 스틸, 피버 글라스, 폴리 에스테르 |
팜 소재 | Dyneema, 스틸, 피버 글라스, 폴리 에스테르 |
저항하는 빵꾸 | 아니 |
크기 | 11 |
권장 사용 환경 | 건성 |
엄지 스타일 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 6116999530 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.