항목 | 방염 작업복 |
ATPV 등급 | 9.0 |
클로저 유형 | 지퍼 |
색상 | 파란색 |
커프 스타일 | 조정 가능한 커프 |
직물 무게 | 6.7oz / yd2 |
가슴 크기에 적합 | 58 " |
허리 사이즈에 맞습니다 | 56 " |
위험 위험 범주(HRC) | 2 |
가랑이 | 31 " |
자재 | CPC 노멕스 트라이라미네이트 |
포켓 수 | 1 |
크기 | XL |
소매 길이 | 35 " |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.