항목 | 앞치마 앞치마 |
클로저 유형 | 넥타이 |
색상 | 파란색 |
컬러 패밀리 | 블루스 |
길이 | 54 " |
자재 | 비닐 |
포켓 수 | 0 |
솔기 스타일 | 꿰매다 |
크기 | 보편적 인 |
두께 | 8만 |
폭 | 33 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 3926209010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
56-001 | 44 " | ₩ 13,371 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.