항목 | 코팅 장갑 |
ANSI 컷 그램 | 350 이상 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 5 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 1 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 3 |
코팅 범위 | 손바닥 |
코팅 마감 | 거칠게 |
코팅 재료 | 니트릴 |
색상 | 은 |
동 | 뜨다 |
계량기 | 15 |
길이 | 9.25 " |
라이너 재료 | 나일론 / 스판덱스 |
크기 | 9 |
권장 사용 환경 | 건조 / 경유 |
엄지 스타일 | 비행 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 6116105520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.