항목 | 저항력이 뛰어난 장갑 절단 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 27,458 |
ANSI 컷 그램 | 489 |
ANSI 펑크 뉴턴 | 136 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 6 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 2 |
ANSI / ISEA 펑크 레벨 | 4 |
코팅 범위 | 손바닥과 손가락 |
코팅 마감 | 부드럽게 |
코팅 재료 | 폴리 우레탄 |
색상 | 회색 |
동 | 뜨다 |
절단 | 건 |
손가락 재질 | HPPE, 나일론, 라이크라 (R), PU |
손가락 스타일 | 가득 찬 |
계량기 | 15 |
너클 패딩 소재 | 없음 |
길이 | 8.25 " |
라이너 재료 | HPPE, 라이크라 (R) |
팜 소재 | 폴리 우레탄 |
저항하는 빵꾸 | 가능 |
크기 | 6 |
스티칭 소재 | 폴리 에스테르 |
권장 사용 환경 | 건조, 경유 및 유성 |
엄지 스타일 | 가득 찬 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
원산지 | KR |
A. EN 레벨 4/ANSI 레벨 6 내마모성 인증을 받았습니다.
A. Ansell 11-727 베임 방지 장갑의 세척 및 유지 관리는 장갑의 수명과 지속적인 베임 보호를 위해 필수적입니다. 청소하려면 제조업체의 지침을 따르십시오. 일반적으로 순한 세제와 찬물을 사용하십시오. 청소 후에는 완전히 건조되었는지 확인하십시오. 마모나 손상의 징후가 있는지 정기적으로 검사하고 절단 저항을 유지하기 위해 필요한 경우 교체하십시오.
A. 꼭 맞고 안전한 착용감을 위해서는 올바른 장갑 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 손가락 길이, 손 둘레 등의 요소를 고려하여 Ansell의 사이즈 가이드라인에 따라 손을 측정하세요. 적절하게 맞으면 장갑이 너무 느슨해져서 민첩성이 떨어지거나 너무 꽉 조여 편안함과 보호 기능이 손상되지 않도록 할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.